Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Angle plug connector

Արտիկուլ: 088503 16

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
For commercial vehicles

Quick and easy pipe/hose installation and removal

Reduced risk of leaks

as there are fewer components

Corrosion-resistant brass design

Cost savings

thanks to reduction in installation and repair times

Complies with the international DIN, DOT and SAE regulations

Operating medium:

Compressed air

Maximum operating pressure:

In accordance with DIN 74324

Operating temperature:

-40u00b0C* to +100u00b0C (* at temperatures below +2u00b0C please observe the air quality)

Hoses:

In accordance with DIN 74324

Notice

Above a certain length, pipes "vibrate", irrespective of whether they are made of steel, copper or plastic. Therefore, all brake line piping (5u201316 mm diameter) should be secured on the body or on the frame using pipe clamps, rubberised if possible, wherein the distance should be 1 m and must not exceed 1.20 m.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ