Brake pipe nipple, type S

Արտիկուլ: 0889504

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Technical information

Suitable for pipe external diameter

4.75 mm

Thread type x nominal diameter x pitch

UNF3/8 x 0,375

Thread type

UNF

Nominal diameter

3/8 in

Pitch

0.375 in

Internal diameter

5 mm

Width across flats

10 mm

Length

18 mm

DIN flange

E

Material

Steel

Surface

Galvanised

Material designation

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Suitable for vehicle manufacturer

Peugeot

Talbot

Volvo

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ