Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Beru/Huf tyre pressure control system sensor

Արտիկուլ: 0879950039

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Technical information

Sensor manufacturer

BERU/Huf

Suitable for rim type

Aluminium

Steel

Manufacturer article number

Beru 0 532 201 025

Schrader comparison number

66081-67/4010

Suitable for valve-hole diameter

11.3 mm

Tightening torque u2013 screw according to manufacturer's specifications incl. tolerance

4 Nm

Tightening torque u2013 union nut according to manufacturer's specifications incl. tolerance

4 Nm

Transmission frequency

433.92 MHz

Type of rechargeable battery/battery

Lithium

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ