Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Nitrogen pressure reducer

Արտիկուլ: 0764000560

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
  • Tests for leaks in air-conditioning system using the noise created by nitrogen escaping from the leak at high pressure (up to 15 bar)
  • Setting range from 0 to 35 bar; can also be used for flushing
Notice

Only use on drained air conditioning systems!

Ուղարկվեց զամբյուղ