Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Welding spray Plus

Արտիկուլ: 0893102020

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Biological welding protection spray for aluminium, structural steel, non-ferrous metals, stainless steel

Prevents burning-on of weld splatter on metals, VA materials and on welding torch nozzles

Contributes towards optimum welding work. Starting points for corrosion are prevented

Cooling effect

Colour runs are reduced in VA welding

Silicone-free

Subsequent work, such as painting, is not adversely affected

Contents are identical to natural substances

  • Free of hydrocarbons and other solvents
  • The thin film simultaneously acts as temporary corrosion protection

Weld spray residues are easy to remove

Subsequent galvanising and painting pose no problem

REFILLOmatu00ae: Completely easy to use without flammable propellant

  • Non-flammable
  • High degree of work safety
  • No label required
Notice

Release agents must always be applied sparingly. This is necessary to prevent the possibility of pores forming in the welded material or hydrogen-induced cracks occurring in sensitive steel under critical stresses.

Before galvanising, welding spray residues on the workpieces must be thoroughly removed with high-power assembly cleaner or a high-pressure cleaner.

This information is only a recommendation based on our experience. Preliminary testing required.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ