xMaintenance oil
Արտիկուլ: 0893055400
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Contents | 0.4 l |
Chemical basis | Mineral oil |
Lubricant system | Oil |
Colour | Light yellow transparent |
Min./max. processing temperature for can | -10 to 40 u00b0C |
Min./max. temperature conditions | -30 to 130 u00b0C |
Shelf life from production | 24 Month |
Min. processing temperature for can | -10 u00b0C |
Type of spray head | 2-way spray head |
Max. processing temperature for can | 40 u00b0C |
Min. temperature conditions | -30 u00b0C |
Max. temperature conditions | 130 u00b0C |
Silicone-free | Yes |
Acid-free | Yes |
Resin-free | Yes |
AOX-free | Yes |
White oil-free/mineral oil-free | No |
Kinematic oil basis viscosity | 30 cSt |
Conditions for viscosity of oil basis | at 40u00b0C |
Container | Aerosol can |
Weight of content | 318 g |
Conditions to maintain shelf life from production | at 20u00b0C |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ