Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Image S3 FLEXITEC® ESD safety shoes

Արտիկուլ: M418081047

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
These innovative and robust safety shoes demonstrate impressive wear comfort, extensive protection and a casual look.
  • Breathable suede, fabric inserts
  • Fabric inner lining
  • Steel protective toe caps, steel anti-perforation protection
  • Non-slip PU outsole SRC, comfort width 11
  • FLEXITECu00ae technology, DGUV 112-191 (BGR 191), 2-width sole, ESD
  • 580 g per shoe in size 42
Ուղարկվեց զամբյուղ