Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Spannfix ամրակայման համակարգի ամրակներ

Արտիկուլ: 0899713060

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
Reusable, can withstand extreme loads of 500 kg

Simple securing by hand or using the tensioner

  • Easy retensioning
  • Does not loosen, even during long storage periods

Clips can be used multiple times

Excellent value for money

Notice

When lashing bundled goods on a loading surface, anti-slip mats and lashing belts are required in order to properly secure loads.

Impact loads may require a larger number of strapping turns!

Rules of thumb for determining the system strength

Weight of packed items/number of strapping turns

500u00a0kg/2

750u00a0kg/3

1000u00a0kg/4

1500u00a0kg/5

Ուղարկվեց զամբյուղ