MIG/MAG hose pack MB 15 AK

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for min./max. wire diameter` 0,6-1 մմ
  • Suitable for max. wire diameter` 1 մմ

Խողովակի երկարությունը

Suitable for min./max. wire diameter

Suitable for max. wire diameter

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

3 մ

0,6-1 mm

1 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0984160130

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խողովակի երկարությունը 3 մ
  • Suitable for min./max. wire diameter 0,6-1 մմ
  • Suitable for max. wire diameter 1 մմ

4 մ

0,6-1 mm

1 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0984160140

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խողովակի երկարությունը 4 մ
  • Suitable for min./max. wire diameter 0,6-1 մմ
  • Suitable for max. wire diameter 1 մմ
Specification

Ideal for all apparatus, vehicle, machine and steel construction

Optimal handling thanks to ergonomically designed handle system

Original Bikox hose package is highly flexible, compact, robust and has a long service life

The hose packs have a central connection system, also called "Euro connection"

Loads:

180 A CO2; 150 A mixed gas M21 in accordance with EN 439, 60% switch-on time

Scope of delivery:

One each of push button, torch neck, gas nozzle holder, contact nozzle dia. 1 mm, aluminium wire contact nozzle 1 mm, conical gas nozzle, cylindrical gas nozzle, spot gas nozzle, retaining spring

Notice

The individual parts of the MB 15 also fit in models of the same design; use the dimensioned drawings as a comparison.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ