Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

UV weed control fabric 105 g/m²

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Սև
  • Երկարությունը` 100 m
  • Նյութը` HDPE - Բարձր խտության պոլիէթիլեն

Լայնությունը

Նյութը

Երկարությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

105 cm

HDPE - Բարձր խտության պոլիէթիլեն

100 m

x 0

Արտիկուլ: 0681001700

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը 105 սմ
  • Նյութը HDPE - Բարձր խտության պոլիէթիլեն
  • Գույնը Սև
  • Երկարությունը 100 m

210 սմ

HDPE - Բարձր խտության պոլիէթիլեն

100 m

x 0

Արտիկուլ: 0681001701

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը 210 սմ
  • Նյութը HDPE - Բարձր խտության պոլիէթիլեն
  • Գույնը Սև
  • Երկարությունը 100 m
Specification

Up to 4 years UV resistance

Owing to UV-resistant HDPE

Air permeability

Fleece structure allows up to 70% of air through

Universal

Can be fitted covered or uncovered (up to max. 4 years)

Permeable to water

Fleece allows up to 20 l/(mu00b2xs) of water through

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ