Metal frame anchor W-MRD

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մակերեսը` Ցինկապատ
  • Գլխիկի տիպը` Countersunk head
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)` 10 մմ
  • Embedding depth (h nom)` 90 մմ
  • Հաղորդակի տեսակը` Z
  • Hole diameter in component (d f)` 10.5 մմ
  • DIN` 18056
  • Ներքին հաղորդակ` Z3
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1)` 95 մմ
  • Տարբերակը` Double expansion

Խարսխի երկարությունը (l)

Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix)

Հաղորդակի տեսակը

Hole diameter in component (d f)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

152 մմ

60 մմ

Z

10.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0903914152

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 152 մմ
  • Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix) 60 մմ
  • Հաղորդակի տեսակը Z
  • Hole diameter in component (d f) 10.5 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 10 մմ
  • Embedding depth (h nom) 90 մմ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 95 մմ
  • DIN 18056
  • Գլխիկի տիպը Countersunk head
  • Ներքին հաղորդակ Z3
  • Տարբերակը Double expansion

182 մմ

90 մմ

Z

10.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0903914182

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 182 մմ
  • Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix) 90 մմ
  • Հաղորդակի տեսակը Z
  • Hole diameter in component (d f) 10.5 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 10 մմ
  • Embedding depth (h nom) 90 մմ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 95 մմ
  • DIN 18056
  • Գլխիկի տիպը Countersunk head
  • Ներքին հաղորդակ Z3
  • Տարբերակը Double expansion
Specification
  • Universal metal frame anchor for light loads
  • Excellent fitness for purpose with virtually all common construction materials
  • Fast, economical push-through installation
  • Large expansion zone moulds to the anchoring base for effective attachment in perforated brick masonry or lightweight construction materials
  • Tension-free spaced installation
  • Option of concealed mounting via cover cap
  • Bugle head screw M6 with pre-drilled head 3 for cover cap to allow for tolerances (PZ3 drive)
  • Rounded, reduced wall plug body for easier installation with hollow profiles
  • Locking cam for hollow profiles and as an anti-rotation device
  • Sleeve: Galvanised sheet steel
  • Screw: Galvanised steel, blue passivated
Notice

Installation guidelines/RAL Quality Assurance Association:

The fixture must safely transfer all standard forces affecting the window to the structure. This means the total load must be calculated from e.g. the window load, wind load and working load (see DIN 1055). The currently applicable building regulations stipulate that buildings and their components must be planned in such a way that they do not endanger human life and health or pose a risk to public safety. Attachment of the windows must also comply with this criterion. We recommend anchors 51, 52, 53 and 55 for this application.

Window walls according to DIN 18056:

This standard applies to window walls with an area of at least 9 mu00b2 and a minimum side length of 200 cm, comprising a support structure (frame, jambs, crossbars) with infill (e.g. glazing). This standard does not apply to walls made from glass blocks. We recommend anchors with technical approval for this application.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ