Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Metal frame anchor WUS 10

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Մակերեսը` Ցինկապատ
  • Գլխիկի տիպը` Pan head
  • Խարսխի տրամագիծը` 10 մմ
  • Embedding depth (h nom)` 30 մմ
  • Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix)` 80 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1)` 35 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)` 10 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l)` 112 մմ
  • Հաղորդակի տեսակը` Z
  • Hole diameter in component (d f)` 10.5 մմ
  • DIN` 18056
  • Ներքին հաղորդակ` Z3

Խարսխի տրամագիծը

Խարսխի երկարությունը (l)

Հաղորդակի տեսակը

Hole diameter in component (d f)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

10 մմ

112 mm

Z

10.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0910437112

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 10 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 112 մմ
  • Հաղորդակի տեսակը Z
  • Hole diameter in component (d f) 10.5 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 10 մմ
  • Embedding depth (h nom) 30 մմ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Նյութը Պողպատ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 35 մմ
  • DIN 18056
  • Գլխիկի տիպը Pan head
  • Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix) 80 մմ
  • Ներքին հաղորդակ Z3
Specification
  • Universal frame anchor for light loads
  • Excellent fitness for purpose with concrete, solid stone masonry, natural stone surfaces
  • Fast, economical push-through installation
  • Tension-free spaced installation
  • The pan head screw (WUS-LK) blends well with the profile and is used without a cover cap
  • Locking cam for hollow profiles and as an anti-rotation device
  • Concealed mounting via cover cap
  • Suitable for machine insertion using PZ3 drive
  • Captive cone
  • Sleeve: Sheet steel, Al/Zn coating
  • Screw: Galvanised steel, blue passivated
  • Cone: Galvanised steel, blue passivated
Notice

Installation guidelines/RAL Quality Assurance Association:

The fixture must safely transfer all standard forces affecting the window to the structure. This means the total load must be calculated from e.g. the window load, wind load and working load (see DIN 1055). The currently applicable building regulations stipulate that buildings and their components must be planned in such a way that they do not endanger human life and health or pose a risk to public safety. Attachment of the windows must also comply with this criterion. We recommend anchors 51, 52 and 53 for this application.

Window walls according to DIN 18056:

This standard applies to window walls with an area of at least 9 mu00b2 and a minimum side length of 200 cm, comprising a support structure (frame, jambs, crossbars) with infill (e.g. glazing). This standard does not apply to walls made from glass blocks. We recommend anchors with technical approval for this application

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ