Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Amo® III spacing assembly screw Type 1
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Երկարությունը
Պարուրակի տրամագիծը
Ներքին հաղորդակ
Նյութը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0234730102
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234730122
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234730132
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234730152
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 023473072
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234730212
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 023473082
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 023473092
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234730182
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234730112
Տեխնիկական բնութագիր
It is important to check that the components are correctly installed for the specific construction conditions (e.g. weight of window casement, surface properties, hole pattern in the brick). Note the guidelines for planning and executing the installation of windows and house doors (art. no. 5995 000 000).
To ensure the fall-proof mounting of windows in line with applicable guidelines and regulations, approved securing systems (e.g. window installation bracket W-ABZ) must be used, or approval is required for each individual case.
Align window frames using alignment clamps or Amo Bag
Screw length = frame width + distance + screw-in depth (see also 55.2 Amo III 11.5 mm)
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ