Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Spacer installation system Amo®-Max plastic sleeve

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պոլիամիդ - PA

Ներքին տրամագիծը

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

10.2 mm

Պոլիամիդ - PA

x 0

Արտիկուլ: 0911111010

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ներքին տրամագիծը 10.2 mm
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA

8.2 մմ

Պոլիամիդ - PA

x 0

Արտիկուլ: 0911111008

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ներքին տրամագիծը 8.2 մմ
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA

12.2 մմ

Պոլիամիդ - PA

x 0

Արտիկուլ: 0911111012

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ներքին տրամագիծը 12.2 մմ
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA

14.5 մմ

Պոլիամիդ - PA

x 0

Արտիկուլ: 0911111014

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ներքին տրամագիծը 14.5 մմ
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA

16.5 մմ

Պոլիամիդ - PA

x 0

Արտիկուլ: 0911111016

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ներքին տրամագիծը 16.5 մմ
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA
Specification
  • For universal use u2013 can be used in conjunction with a range of anchoring systems, depending on the substrate
  • Different spacer discs for flexible adjustment of mounting height
  • For use in cotter-pin installation
  • The Amo-Max system is removable.

Made of glass-fibre reinforced plastic (polyamide PA6)

  • Absorbs vibration and is resistant to impact and abrasion
  • Good resistance to oils and greases
  • Resistant to rotting, weathering, and ageing
  • Temperature-resistant from u201330u00b0C to +100u00b0C

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ