Pneumatic impact screwdriver DSS 1/2” Premium Power
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տեսակի նկարագրությունը
Սարքը պահող գործիքը
Մաքս․ աշխատանքային պտտող մոմենտ
Մաքս․ քանդման պտտող մոմենտ
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 57143010
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Excellent power-to-weight ratio
Release torque to max. 1,321 Nm at a weight of 1,98 kg.
Reliable maximum power levels and a long service life
High-quality double hammer impact mechanism and cylinder with balanced 6-disc motor
Optimum and user-friendly adjustment to any application, at any time
4-stage power setting with convenient one-handed conversion
Good handling with slip-resistant handle, optimum control and low sound level.
Highly-ergonomic soft grip with sensitive trigger and integrated silencer
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ