Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xPneumatic impact screwdriver DSS 1/2” Premium Power
Արտիկուլ: 57143010
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Excellent power-to-weight ratio
Release torque to max. 1,321 Nm at a weight of 1,98 kg.
Reliable maximum power levels and a long service life
High-quality double hammer impact mechanism and cylinder with balanced 6-disc motor
Optimum and user-friendly adjustment to any application, at any time
4-stage power setting with convenient one-handed conversion
Good handling with slip-resistant handle, optimum control and low sound level.
Highly-ergonomic soft grip with sensitive trigger and integrated silencer
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ