Ratchet combination wrench assortment

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 8 հատ

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 071426550

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 8 հատ
Specification

Design: metric, straight

Drive: POWERDRIV bi-hexagon ring end with retaining ring, finely toothed, 72 teeth with reversing lever for clockwise and anti-clockwise rotation and 5u00b0 angle of rotation

Very rugged, strong ratchet tool for high tightening torques

Standard: max. torque according to DIN 899

Material: Chromium-vanadium steel

Surface: Basic body chrome-plated, matt satin finish, ring yellow-nickel-plated

Geometry: Jaw angle 15u00b0, angled 15u00b0, ring matt nickel-plated

Notice

Please note: This is a specialist tool, therefore the ring side is only suitable for loosening bolts to a limited extent.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ