Combination wrench assortment, inch
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում
Բանալիների լայնությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
12 հատ
9/16 inch, 7/8 inch, 7/16 inch, 5/8 inch, 3/8 inch, 3/4 inch, 1 inch, 1 1/8 inch, 1 1/4 inch, 11/16 inch, 1 1/16 inch, 1/2 inch
Drive: Ring side POWERDRIV, bi-hex
Standard: DIN 3113A/ISO 3318/778
Geometry: Ring side angled 15u00b0, jaw offset 15u00b0
Material: Chromium-vanadium steel
Surface: Chrome-plated, polished heads and ring
Contents: 12 pcs
1 combination wrench in each size (inch) 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4
Նմանատիպ ապրանքներ