Combination wrench set, extra long
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում
Բանալիների լայնությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
11 հատ
10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 8 mm
Drive: Ring side POWERDRIV, bi-hex
Standard: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Geometry: Ring side angled 15u00b0, head offset 15u00b0
Material: Chrome-vanadium steel
Surface: Chrome-plated, heads and ring polished
Contents: 11 pcs.
1 each of combination wrench, extra long, size 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22
Նմանատիպ ապրանքներ