Combination wrench set, offset

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 11 հատ

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 071330251

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 11 հատ
Specification

Drive: Ring side POWERDRIV, bi-hex

Standard: DIN 3113B/ISO 3318

Geometry: Ring end offset 10u00ba, jaw angle 15u00ba

Minimised outer dimensions, pronounced rounded contours and de-burred edges

Material: Chromium-vanadium steel

Surface: Chrome-plated, polished heads and ring

Contents:

1 each of combination wrench, offset, size 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ