Combination wrench assortment, offset

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 21 հատ

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 071330252

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 21 հատ
Specification

Drive: Ring side POWERDRIV, bi-hex

Standard: DIN 3113B/ISO 3318

Geometry: Ring side offset 10u00ba, jaw offset 15

The narrow design has minimised outer dimensions, pronounced rounded contours and de-burred edges

Material: Chromium-vanadium steel

Surface: Chrome-plated, polished heads and ring

Contents: 21 pieces

1 combination wrench in each size 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ