Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Combination wrench assortment, offset

Արտիկուլ: 071330252

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
21 pcs

Drive: Ring side POWERDRIV, bi-hex

Standard: DIN 3113B/ISO 3318

Geometry: Ring side offset 10u00ba, jaw offset 15

The narrow design has minimised outer dimensions, pronounced rounded contours and de-burred edges

Material: Chromium-vanadium steel

Surface: Chrome-plated, polished heads and ring

Contents: 21 pieces

1 combination wrench in each size 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46

Ուղարկվեց զամբյուղ