Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Combination wrench set, extra long

Արտիկուլ: 071330850

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
11 pcs.

Drive: Ring side POWERDRIV, bi-hex

Standard: DIN 3113A/ISO 3318/7738

Geometry: Ring side angled 15u00b0, head offset 15u00b0

Material: Chrome-vanadium steel

Surface: Chrome-plated, heads and ring polished

Contents: 11 pcs.

1 each of combination wrench, extra long, size 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22

Ուղարկվեց զամբյուղ