Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Combination wrench assortment, inch

Արտիկուլ: 071330341

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Short design, 12 pcs

Drive: Ring side POWERDRIV, bi-hex

Standard: DIN 3113A/ISO 3318/778

Geometry: Ring side angled 15u00b0, jaw offset 15u00b0

Material: Chromium-vanadium steel

Surface: Chrome-plated, polished heads and ring

Contents: 12 pcs

1 combination wrench in each size (inch) 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4

Ուղարկվեց զամբյուղ