Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Single vehicle bulb spare box H4

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 12 V/DC
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 14 հատ

Անվանական լարում

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

12 V/DC

14 հատ

x 0

Արտիկուլ: 07209614

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում 12 V/DC
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 14 հատ
Specification

Optimal for all car and HGV drivers who always have safety in mind when on the road.

In many European countries, the carrying of spare bulbs in the vehicle is recommended or legally required. Thanks to the compact spare bulb boxes, direct on-site replacement is no longer a problem. Safety on the road is preserved. To make bulb replacement as easy as possible, a how-to guide with application diagrams is provided on the base of the box (each lighting point is assigned a suitable bulb). For improved presentation at point of sale too, the top of each spare bulb box features a hanging tab with a European hole.

Scratch and vibration-proof "emergency boxes"

Selected range, including the most common flat blade fuses

Can be replaced directly on site by driver/operator

Version with mounting tab and Euro hole pattern

Includes:

  • H4
  • PY21W
  • P21/5W
  • R5W
  • C5W
  • W5W
  • T4W
  • ATO fuse 10 A
  • ATO fuse 15 A
  • ATO fuse 20 A
  • MINI fuse 10 A
  • MINI fuse 15 A
  • MINI fuse 20 A
  • Fuse box, empty

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ