Heat-shrink cable connector HIGH-END blade connector

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը` 6.3 x 0.8 մմ
  • Դիէլեկտրական ուժ` 30 kV/mm
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 67
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` -55 ից 125 °C
  • Min. shrinkage temperature` 90 °C

Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը

Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը

Դիէլեկտրական ուժ

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

0,5-1,5 mm²

6.3 x 0.8 մմ

30 kV/mm

x 0

Արտիկուլ: 0555612110

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-1,5 մմ²
  • Գույնը Կարմիր
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը 6.3 x 0.8 մմ
  • Դիէլեկտրական ուժ 30 kV/mm
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 67
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -55 ից 125 °C
  • Min. shrinkage temperature 90 °C

1,5-2,5 մմ²

6.3 x 0.8 մմ

30 kV/mm

x 0

Արտիկուլ: 0555612210

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 1,5-2,5 մմ²
  • Գույնը Կապույտ
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը 6.3 x 0.8 մմ
  • Դիէլեկտրական ուժ 30 kV/mm
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 67
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -55 ից 125 °C
  • Min. shrinkage temperature 90 °C

4-6 մմ²

6.3 x 0.8 մմ

30 kV/mm

x 0

Արտիկուլ: 0555612410

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 4-6 մմ²
  • Գույնը Դեղին
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը 6.3 x 0.8 մմ
  • Դիէլեկտրական ուժ 30 kV/mm
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 67
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -55 ից 125 °C
  • Min. shrinkage temperature 90 °C
Specification

40% faster shrinking behaviour

Time-saving

Low shrinking temperature of +90u00b0C

Low risk of damage to connector and cable insulation

Notice

Avoid localised overheating of the heat-shrink tubing.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ