Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Outline light, truck

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բարձրությունը` 45 մմ
  • Անվանական հզորությունը` 1.5 W
  • Պատյանի բաղ. նյութը` Պլաստմասսա
  • Colour of housing` Սև
  • Lamp type` LED
  • Լույսի գույնը` Red / white
  • Մալուխային միացում` With cable
  • Լարի երկարությունը` 1.75 m
  • Թույլատրագրի նշում` ADR, ECE
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 68
  • Լայնությունը` 41 մմ
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում` 12 / 24 V/DC
  • Տարբերակը` Without brackets
  • Երկարությունը` 82.5 մմ

Տարբերակը

Lamp type

Լույսի գույնը

Մալուխային միացում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Without brackets

LED

Red / white

With cable

x 0

Արտիկուլ: 081242 340

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը Without brackets
  • Lamp type LED
  • Լույսի գույնը Red / white
  • Մալուխային միացում With cable
  • Լարի երկարությունը 1.75 m
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում 12 / 24 V/DC
  • Անվանական հզորությունը 1.5 W
  • Երկարությունը 82.5 մմ
  • Լայնությունը 41 մմ
  • Բարձրությունը 45 մմ
  • Պատյանի բաղ. նյութը Պլաստմասսա
  • Colour of housing Սև
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 68

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ