xOutline light, truck
Արտիկուլ: 081242 340
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Version | Without brackets |
Lamp type | LED |
Colour of light | Red / white |
Cable connection | With cable |
Cable length | 1.75 m |
Min./max. nominal voltage | 12 / 24 V/DC |
Power rating | 1.5 W |
Length | 82.5 mm |
Width | 41 mm |
Height | 45 mm |
Material of the housing | Plastic |
Colour of housing | Black |
Approval mark | ADR |
IP protection class | IP 68 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ