xDoor handle, die-cast zinc living area
Արտիկուլ: 0687170324
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Suitable for | Apartment entrance doors |
Punched-hole | PC |
Material | Zamak |
Surface | Nickel-plated |
Gloss level | Gloss |
Distance (from handle to lock) | 72 mm |
Suitable for min./max. door thickness | 38-42 mm |
Square size | 8 mm |
Spindle | With M12 thread roll |
DIN direction | DIN L |
Bearing Technology | Door handle, fixed |
Insertion depth | 35 mm |
Handle length | 133 mm |
Door handle mount diameter | 15 mm |
Handle height inc. rosette/ label | 60 mm |
Knob/handle plate/loop handle | Solid |
Grip height inc. rosette/label | 53.5 mm |
Rosette diameter | 56 mm |
Rosette thickness | 10 mm |
Cam diameter | 7.8 mm |
Hole distance | 38 mm |