Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Longlife cutting disc for steel

Արտիկուլ: 0670103023

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Specification
Extremely long service life, optimal cutting capacity in solid and shaped material, very high lateral stability.
  • Synthetic resin-bonded, fibrous material-reinforced high-performance cutting discs
  • For free-hand cutting with electric or pneumatic angle grinders
  • Extremely low susceptibility to breakage
  • Minimal dimension and imbalance tolerances
Notice
  • Storage: Dry, at 20u00b0C room temperature
  • Work only with appropriate protective clothing
  • Always use an appropriate protective hood when performing cutting work
  • Work only with undamaged discs
  • Do not jam/tilt the discs during cutting u2014 increased risk of breakage!
  • Ensure proper contact pressure
  • Always clamp cutting discs (straight design) with metal ring towards machine
Ուղարկվեց զամբյուղ