Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Կոնեկտոր

Արտիկուլ: 055899245

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Technical information

Version

Unsealed

Min./max. wire cross section

0,5-1,0 mmu00b2

Nominal size of flat plug/push connector/blade connector

6.3 x 0.8 mm

Number of locking lugs

1 PCS

Material

Cooper-zinc

Surface

Silver-plated

Min. wire cross section

0.5 mmu00b2

Max. wire cross section

1.0 mmu00b2

Ուղարկվեց զամբյուղ