xMultiple plug housing for push connectors 2.8 x 0.5 mm
Արտիկուլ: 055510161
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Number of electrical poles | 6 PCS |
Arrangement of contacts to each other | Every three parallel |
Contact gauge | 2.8 mm |
Min./max. wire cross section | 1-1,5 mmu00b2 |
IP protection class | IP 20 |
Max. nominal voltage | 24 V/DC |
Max. current | 14 A |
Min./max. temperature conditions | -40 to 80 u00b0C |
Material | Polyamide - PA 66 |
Colour | Natural |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ