Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

LED side marker light 24V

Արտիկուլ: 081242 880

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
Universal

100% watertight thanks to cable connection using HOTMELT method

The HOTMELT method is a special process that entails thermal bonding of the cable to the lamp housing to provide a waterproof seal and permanent attachment.

Universal hole pattern for angled bracket

Easy fitting

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ