Speed Omni-Cut diamond cutting disc, construction site
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տրամագիծը
Սեգմենտի հաստությունը
Number of segments
Պտտման առավելագույն արագությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 5526860115
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526860125
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526860230
Տեխնիկական բնութագիր
Flexible and fast
Perfect for all users who do not do a great deal of cutting, but for whom flexibility and speed are important.
Cuts virtually all materials
Diamonds applied directly to the main blade with a special vacuum process (BSL) form an extremely aggressive abrasive surface that functions even with tough materials.
Easy to use
Additional grinding surfaces of silicon carbide on the main blade widen the cut and enable more pleasant cutting.
Considerably cooler cutting
Cooling openings located directly under the segment provide for optimum cooling in the main blade in conjunction with cooling openings configured as captive direction of rotation arrows.
Նմանատիպ ապրանքներ