Expanding nut Type S

Արտիկուլ: 0501130130

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Technical information

Suitable for screw

Diameter 5.0 mm

Suitable for screw diameter min./max.

5-5 mm

Min./max. drill hole diameter

7-7,3 mm

Min./max. attachment thickness

0,7-1,3 mm

Min./max. length

7,8-7,8 mm

Total height

19 mm

Min./max. width

7,8 x 7,8 mm

Colour

Black

Corresponds to original spare part number

9018906065

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ