Cover plug Type S

Արտիկուլ: 0501101408

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Technical information

Min./max. drill hole diameter

21,7-21,7 mm

Min./max. attachment thickness

0,6-1,2 mm

Head diameter

21.4 mm

Head height

1.9 mm

Length below head

4.6 mm

Material

Polypropylene - PP

Colour

Black

Type of vehicle

Passenger car

Corresponds to original spare part number

3B0837111B41

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ