xNut
Արտիկուլ: 0501101642
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Suitable for screw | M8 |
Flange diameter | 6.5 mm |
Slot depth | 6 mm |
Height | 8 mm |
Width across flats | 12 mm |
Mandrel diameter | 8 mm |
Surface | Copper-plated |
Corresponds to original spare part number | N0221464 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ