xFastening tape, double-sided
Արտիկուլ: 0838000100
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Backing material | PES with mesh |
Adhesive base | Pure polyacrylate |
Colour | White |
Roll width | 50 mm |
Length of roll | 50 m |
Thickness | 10 mm |
Min./max. processing temperature | 5 to 45 u00b0C |
Shelf life from production/conditions | 12 Month / dry storage area, 5u00b0C to 25u00b0C |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ