Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Treviso S3 safety boots

Արտիկուլ: M022052047

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Completely metal-free safety boots with maximum comfort. These lightweight boots ensure perfect grip and maximum walking comfort.
  • Breathable nubuck leather
  • Fabric inner lining, removable antibacterial insole
  • Plastic protective toe caps, fabric anti-perforation protection
  • Non-slip SRC PU outsole, standard width 10.5
  • Metal-free
  • 640 g per boot in size 42
Ուղարկվեց զամբյուղ