Սուր ծայրով հարթաշուրթ PREMIUM REDSTRIPE
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Մակերեսը
Նյութը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
CR/NI || քրոմ/ նիկելապատ || քրոմ/ նիկելապատ
CR-V-ST || քրոմավանանդիումային պողպատ || քրոմավանանդիումային պողպատ
Արտիկուլ: 5772001316
Տեխնիկական բնութագիր
CR/NI || քրոմ/ նիկելապատ || քրոմ/ նիկելապատ
CR-V-ST || քրոմավանանդիումային պողպատ || քրոմավանանդիումային պողպատ
Արտիկուլ: 5772001318
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Սուր քթով տափակաբերան հարթաշուրթերն ունեն երկարացված գլխի ձևավորում՝ դժվար հասանելի վայրերում կիրառման համար։ Դրանք օգտագործվում են տարբեր նյութերի (մետաղյա թիթեղներ, մետաղալարեր, վնասված պտուտակներ, մեխեր, կապման մալուխներ և այլն) բռնելու, սեղմելու, ծալելու, ոլորելու, հանելու և կտրելու համար։
Ստանդարտ՝ DIN ISO 5749
Քրոմ-վանադիումի պողպատ
Քրոմ-վանադիումի համաձուլվածքը (երկու կամ ավելի մետաղների խառնուրդ) բարձրացնում է ժանգից պաշտպանվածությունը և ապահովում լրացուցիչ ուժ և կարծրություն բարդ գործողությունների ժամանակ։
Կրկնակի շերտով մարգարտա-նիկելապատում
Ապահովում է գերազանց կոռոզիոն և մաշվածության դիմադրություն։
Կտրող սայրի կարծրություն՝ 58-62 HRC, 60 աստիճան անկյան տակ
Ապահովում է հաճելիորեն հարթ և մաքուր կտրվածքներ՝ նվազագույն ջանքով։
Խաչաձև կտրվածքի երկրաչափություն և սայր-սայր համահունչ կտրող եզրեր
Թույլ է տալիս հեշտ և մաքուր կտրել թե՛ փափուկ, թե՛ կոշտ նյութերը։
Երկար օգտագործման ժամկետ
5.000 կտրման ցիկլ։
Բռնող շուրթերի ճշգրտություն և համահունչություն
Թույլ է տալիս հուսալիորեն բռնել նույնիսկ թերթի կտորը։
2-բաղադրիչ (2K) քիմիական դիմացկուն բռնակ
Պոլիպրոպիլենի (PP) և թերմոպլաստիկ ռետինի (TPR) փափուկ խառնուրդ։ Հարմարավետ և ամուր բռնում, նույնիսկ յուղոտ ձեռքերի դեպքում։
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
5772 001 306 / 5772 001 308 - Հարթ ծայր
5772 001 316 / 5772 001 318 - Թեք ծայր
Ցուցում
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ