Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Techno S3 FLEXITEC® safety boots

Արտիկուլ: M022074039

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
These trendy and innovative safety boots include the popular Boa quick-action closure technology. Maximum comfort guaranteed.
  • Breathable full-grain leather, fabric inserts
  • Fabric inner lining
  • Steel protective toe caps, steel anti-perforation protection
  • Non-slip SRC Vibram TPU outsole, standard width 10.5
  • FLEXITECu00ae technology, Vibram technology, Boa technology
  • 720 g per boot in size 42
Ուղարկվեց զամբյուղ