Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

LED side marker light

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բարձրությունը` 22 մմ
  • Lamp type` LED
  • Մալուխային միացում` With cable
  • Թույլատրագրի նշում` ADR, ECE
  • Լարի երկարությունը` 0.5 m
  • Լույսի գույնը` Նարնջագույն
  • Գործառույթները` Side marker lamp
  • Տարբերակը` With angle bracket
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում` 10 / 30 V/DC
  • Երկարությունը` 110.8 մմ
  • Լայնությունը` 50.8 mm
  • Comparison number` 2PS 963 639-071

Տարբերակը

Lamp type

Լույսի գույնը

Մալուխային միացում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

With angle bracket

LED

Նարնջագույն

With cable

x 0

Արտիկուլ: 081242 821

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը With angle bracket
  • Lamp type LED
  • Լույսի գույնը Նարնջագույն
  • Մալուխային միացում With cable
  • Լարի երկարությունը 0.5 m
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում 10 / 30 V/DC
  • Գործառույթները Side marker lamp
  • Երկարությունը 110.8 մմ
  • Լայնությունը 50.8 mm
  • Բարձրությունը 22 մմ
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE
  • Comparison number 2PS 963 639-071

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ