2C plastic adhesive 210sec.

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Գույնը` Սև
  • Թաղանթ կազմելու ժամանակի պայմանը` 23°C և օդի 50% հարաբերական խոնավությույն
  • Առանց լուծիչների` Այո
  • Կոնտեյներ` Double cartridge
  • Քիմիական կազմը` Երկբաղադրիչ պոլիուրեթան
  • Պարունակությունը` 50 մլ
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը` 15-ից մինչև 25 °C
  • Խտությունը` 1.3 g/cm³
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը` -30-ից մինչև 100 °C
  • Կարծրությունը՝ ըստ Շորե D-ի` 79
  • Մշակման ժամանակը` 3.5 րոպե
  • Հետո կարող է ողորկվել` 30 րոպե

Պարունակությունը

Կոնտեյներ

Քիմիական կազմը

Մշակման ժամանակը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

50 մլ

Double cartridge

Երկբաղադրիչ պոլիուրեթան

3.5 րոպե

x 0

Արտիկուլ: 0893500043

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 50 մլ
  • Կոնտեյներ Double cartridge
  • Քիմիական կազմը Երկբաղադրիչ պոլիուրեթան
  • Մշակման ժամանակը 3.5 րոպե
  • Գույնը Սև
  • Հետո կարող է ողորկվել 30 րոպե
  • Խտությունը 1.3 g/cm³
  • Թաղանթ կազմելու ժամանակի պայմանը 23°C և օդի 50% հարաբերական խոնավությույն
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 15-ից մինչև 25 °C
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -30-ից մինչև 100 °C
  • Կարծրությունը՝ ըստ Շորե D-ի 79
  • Առանց լուծիչների Այո
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
Specification

2-component adhesive for the repair and bonding of many types of plastic

Low number of adhesives to be stored

No H351 (R40) label required

Coarse sanding dust

Fine dust particles are not breathed in

Special shorter mixer nozzle

Less material consumption than with conventional mixers

Quick to harden

Can be sanded and painted over after a very short period of time

High flexibility of the hardened adhesive

Absorbs greater movement and vibration at bumper

Solvent- and silicone-free

Notice

Limited adhesion (no constructive adhesives) of PP and PE. Not suitable for PVC, PPS and PTFE. There may be adhesion problems in individual cases due to the coatings and release agents used in some cases in the plastic production process. Observe the work instructions when repairing PP/EPDM. Check material compatibility on a non-visible area if necessary. The product must be stored in a frost-free location.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. We do not assume any liability for a specific application result due to the large number of applications and storage and processing conditions. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ