REPLAST® Superfast plastic adhesive

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Սև
  • Քիմիական կազմը` Երկբաղադրիչ պոլիուրեթան
  • Պարունակությունը` 50 մլ
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը` 15-ից մինչև 25 °C
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը` -30-ից մինչև 100 °C
  • Կարծրությունը՝ ըստ Շորե D-ի` 79
  • Մշակման ժամանակը` 25 s
  • Հետո կարող է ողորկվել` 5 րոպե
  • Խտությունը` 1.288 g/cm³

Պարունակությունը

Քիմիական կազմը

Մշակման ժամանակը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

50 մլ

Երկբաղադրիչ պոլիուրեթան

25 s

x 0

Արտիկուլ: 08935005

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 50 մլ
  • Քիմիական կազմը Երկբաղադրիչ պոլիուրեթան
  • Մշակման ժամանակը 25 s
  • Գույնը Սև
  • Հետո կարող է ողորկվել 5 րոպե
  • Խտությունը 1.288 g/cm³
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 15-ից մինչև 25 °C
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -30-ից մինչև 100 °C
  • Կարծրությունը՝ ըստ Շորե D-ի 79
Specification

An adhesive for virtually every type of plastic

  • No need for inconvenient use of different types of adhesive
  • Can be used for repairs and structural bonding

Special positive mixer

  • Optimum mixing with minimum volumes
  • Low adhesive loss (waste)

Quick to harden

Further work, such as sanding, is possible within an extremely short period of time

Excellent chemical resistance

Resistant to a wide range of liquids, such as petrol, many lubricating oils and ethyl acetate

Solvent-free

Notice

There may be adhesion problems in individual cases due to the coatings and release agents used in some cases in the plastic production process. Not suitable for PE (polyethylene), PP (polypropylene) or PTFE (polytetrafluor ethylene) plastics. Check material compatibility on an invisible area if necessary.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. We do not assume any liability for a specific application result due to the large number of applications and storage and processing conditions. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ