Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Commercial vehicle standard wiper

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

Երկարությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 0848180550

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 550 մմ

Արտիկուլ: 0848180500

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 500 մմ

Արտիկուլ: 0848180650

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 650 mm

Արտիկուլ: 0848180600

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 600 մմ

Արտիկուլ: 0848180700

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 700 մմ
Specification

Frame and joints

  • Rugged thanks to solid all-metal frame
  • Double corrosion protection thanks to galvanised metal parts and protective paintwork
  • Metal bar system with stainless steel rivets

Rubber blade

  • Smear-free cleaning of even micro-fine droplets with micro-double edge cut to exactly 1/100 mm
  • High resistance of rubber blade to environmental influences such as UV, ozone and acid rain
  • Silent cleaning thanks to graphitised rubber wiper edge

Refillable (replacement rubber wiper blade)

We recommend the refills from our range.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ