Graffiti remover Graffiti-EX, outdoor

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Պիտանելությունը` 24 ամիս
  • Պարունակությունը` 500 մլ
  • Գույնը` Անգույն
  • Առանց AOX` Այո
  • Հոտը/բույրը` Մրգային
  • Կենսաբանորեն տրոհելի` Այո
  • Խտությունը` 0.94 գ/սմ³
  • Քիմիական կազմը` 2-methoxy-1-methylethyl acetate
  • Մին. բռնկման աստիճանը` 45 °C

Պարունակությունը

Հոտը/բույրը

Քիմիական կազմը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

500 մլ

Մրգային

2-methoxy-1-methylethyl acetate

x 0

Արտիկուլ: 0893135

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 500 մլ
  • Հոտը/բույրը Մրգային
  • Գույնը Անգույն
  • Քիմիական կազմը 2-methoxy-1-methylethyl acetate
  • Խտությունը 0.94 գ/սմ³
  • Մին. բռնկման աստիճանը 45 °C
  • Պիտանելությունը 24 ամիս
  • Կենսաբանորեն տրոհելի Այո
  • Առանց AOX Այո
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
Specification

Very high cleaning performance

  • Effectively removes varnish, paint and felt-tip graffiti
  • No repainting required

With special paint solvents

Problematic paint coats are penetrated and dissolved without damaging the surface.

Protects material and surface

Solvent-resistant surfaces are not attacked.

Wide application range

AOX-free

Silicone-free

Notice

Prior to application, always check material compatibility and colour fading first in an invisible area, by applying graffiti remover with a cloth.

No fau00e7ade cleaning (concrete/stone)

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ