Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Plastic multi-purpose ZEBRA Shark® anchor with collar

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը` Dependent on screw length

Խարսխի տրամագիծը

Խարսխի երկարությունը (l)

Min. required screw diameter

Embedding depth (h s)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

12 մմ

72 մմ

8 մմ

70 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090601272

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 12 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 72 մմ
  • Min. required screw diameter 8 մմ
  • Embedding depth (h s) 70 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length

14 մմ

76 մմ

10 մմ

75 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090601476

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 14 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 76 մմ
  • Min. required screw diameter 10 մմ
  • Embedding depth (h s) 75 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length

5 մմ

32 մմ

3.5 մմ

30 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090600532

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 5 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 32 մմ
  • Min. required screw diameter 3.5 մմ
  • Embedding depth (h s) 30 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length

6 մմ

37 մմ

4.5 մմ

36 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090600637

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 6 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 37 մմ
  • Min. required screw diameter 4.5 մմ
  • Embedding depth (h s) 36 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length

7 մմ

37 մմ

5 մմ

35 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090600737

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 7 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 37 մմ
  • Min. required screw diameter 5 մմ
  • Embedding depth (h s) 35 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length

7 մմ

52 մմ

5 մմ

50 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090600752

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 7 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 52 մմ
  • Min. required screw diameter 5 մմ
  • Embedding depth (h s) 50 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length

10 մմ

62 մմ

7 մմ

60 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090601062

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 10 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 62 մմ
  • Min. required screw diameter 7 մմ
  • Embedding depth (h s) 60 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length

8 մմ

52 մմ

6 մմ

51 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090600852

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 52 մմ
  • Min. required screw diameter 6 մմ
  • Embedding depth (h s) 51 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length
Specification
  • Fully resistant to rotting, weathering and ageing
  • Thermally stable from -40u00b0C to +100u00b0C
  • Colour: Mother-of-pearl white
  • Pre-formed thread means low insertion torque for Wu00dcPOFAST screw
  • Longitudinal locking edges prevent rotation
  • A single screw diameter can be used, regardless of the application
  • Expanding segments knot together or fold out for positive locking in perforated brick/cavity walls
  • Pre-formed thread in head
  • Three-way division for anchorage via positive locking or friction locking
  • Wings act as anti-rotation device in solid or hollow block brick

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ