TRIATHLON® engine oil Cargo Ultra 5W-30
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Պարունակությունը
Հաստատում՝ շարժիչային յուղի համար
Առաջարկվող կիրառություն շարժիչային յուղերի համար
Յուղի տիպը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
208 լ
MAN M3477, MB 228.51, Volvo VDS-3, API CI-4, Mack-EO-N, Renault RLD-2, ACEA E6, E7
MTU Type 3.1, Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-M Plus, Mack EO-N Plus, MAN M3271-1, Renault RXD, Renault RLD
HC սինթետիկ
Արտիկուլ: 0897505305
Տեխնիկական բնութագիր
20 լ
MAN M3477, MB 228.51, Volvo VDS-3, Mack-EO-N, API CI-4, Renault RLD-2, ACEA E6, E7
Mack EO-M Plus, Mack EO-N Plus, Deutz DQC IV-10 LA, MAN M3271-1, MTU Type 3.1, Renault RXD, Renault RLD
HC սինթետիկ
Արտիկուլ: 0897505303
Տեխնիկական բնութագիր
60 լ
MAN M3477, MB 228.51, Volvo VDS-3, API CI-4, Mack-EO-N, Renault RLD-2, ACEA E6, E7
Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-M Plus, Mack EO-N Plus, MAN M3271-1, MTU Type 3.1, Renault RXD, Renault RLD
HC սինթետիկ
Արտիկուլ: 0897505304
Տեխնիկական բնութագիր
Provides optimum engine cleanliness
Ensures excellent wear protection and reduced fuel consumption
TRIATHLON engine oils are produced and packaged in compliance with the most stringent quality specifications in line with DIN EN ISO 9001
Only high-quality first raffinates and raw materials are used in TRIATHLON oils
Satisfies important specifications of automotive manufactures
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.
Նմանատիպ ապրանքներ