TRIATHLON® engine oil Cargo Super 5W-30
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Պարունակությունը
Հաստատում՝ շարժիչային յուղի համար
Առաջարկվող կիրառություն շարժիչային յուղերի համար
Յուղի տիպը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
20 լ
Volvo VDS-3, MB 228.5, MAN M3277, Renault RLD-2, Mack-EO-N, API CI-4, ACEA E4, E7
Caterpillar ECF-2, Mack EO-M Plus, MTU Type 3, Renault RXD, Renault RLD, DAF HP1, DAF HP2
HC սինթետիկ
Արտիկուլ: 0897305303
Տեխնիկական բնութագիր
60 լ
Volvo VDS-3, MB 228.5, MAN M3277, API CI-4, Renault RLD-2, Mack-EO-N, ACEA E4, E7
Caterpillar ECF-2, Mack EO-M Plus, MTU Type 3, Renault RXD, Renault RLD, DAF HP2, DAF HP1
HC սինթետիկ
Արտիկուլ: 0897305304
Տեխնիկական բնութագիր
208 լ
Volvo VDS-3, MB 228.5, MAN M3277, API CI-4, Renault RLD-2, Mack-EO-N, ACEA E4, E7
Caterpillar ECF-2, Mack EO-M Plus, MTU Type 3, Renault RXD, Renault RLD, DAF HP2, DAF HP1
HC սինթետիկ
Արտիկուլ: 0897305305
Տեխնիկական բնութագիր
Reduces fuel consumption and provides outstanding protection against wear
Ensures good cold-starting behaviour
Depending on the manufacturer's specifications, oil change intervals of up to 120,000 km are possible
TRIATHLON engine oils are produced and packaged in compliance with the most stringent quality specifications in accordance with DIN EN ISO 9001
Only high-quality first raffinates and raw materials are used for TRIATHLON oils
Fulfils key specifications of automotive manufacturers
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications as well as storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by the provision of this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee the consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ