Bi-Puller for wiggle wire
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Նյութը
Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0691500144
Տեխնիկական բնութագիր
The straightening claws generate a pulling motion beginning from their lowest point and terminating at an equal height
In contrast to conventional systems in which the straightening action is applied only at a single point, the pulling action is applied at multiple pulling points equally.
Flat surfaces, edges and curved sheet metal parts can be processed
The claws of the Bi-Puller can be switched from equal lengths to a graduated, curved configuration in seconds.
Caution! The Bi-Puller must not be mounted on hydraulic pulling equipment.
Նմանատիպ ապրանքներ